LD M 7x0,5 6H

N.º do artigo: 512292
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Qualidade 6
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 6h
Tipo de rosca M
Rosca M7
Passo de rosca 0,5 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 512292
EAN/GTIN 4046122120178
Número do fabricante 512292
Número L L40130 1239

Descrição

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 7x0,5 tolerancia 6H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta