{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | D | |
Descrição da forma | cuadrada salida semiroma | |
Superfícies limadas | 4 | |
Largura | 10 mm | |
Comprimento sem espigão | 250 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 512200 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017465 | |
Número do fabricante | 31422520 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima quadrada 250
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
7,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
788 peças em stock
4,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 10 mm | 9 mm |
Superfícies limadas | 4 | 4 |
Tipo de corte | Semifino | 2 |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de oficina |