Botellas acero - Soporte en la pared

N.º do artigo: 51214
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 51214
EAN/GTIN 4017976512143
Número do fabricante 51214
Número L L90080 341

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Botellas acero - Soporte en la pared para 2 botellas de diámetro 140 mm. Estructura de chapa de acero, galvanizada en caliente. Con seguridad de cadena y orificios para el montaje en la pared.

Característica:

Ancho total (mm): 420
Profundidad total (mm): 120
Altura total (mm): 45
Número de botellas (pieza): 2
Diámetro de las botellas [mm]: 140

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta