Lima quadrada 150

N.º do artigo: 512100 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
131 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço unitário com IVA
  • Forma: D
  • Descrição da forma: cuadrada salida semiroma
  • Norma: DIN 7261

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte 1
Tipo de corte Basto
Forma D
Descrição da forma cuadrada salida semiroma
Superfícies limadas 4
Largura 6 mm
Comprimento sem espigão 150 mm
incl. cabo de lima não
Norma DIN 7261
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 512100 150
EAN/GTIN 4009215017397
Número do fabricante 31421510

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Ejecución:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas não abauladas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.
Todos os lados picados; ponta semirromba.

Aplicación:

A lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Forma D

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta