{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2280 | |
Qualidade | 6 | |
Campo de tolerância | h | |
Classe de tolerância | 6h | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M3,5 | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Calibre tampón para roscas |
Número do artigo | 512072 | |
EAN/GTIN | 4046122116683 | |
Número do fabricante | 512072 | |
Número L | L40130 3451 |