Escaleras de plataforma accesibles desde ambos lados con rodillos de resorte Rejilla de acero 5 escalones

N.º do artigo: 51205
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Rodas sim
Acessibilidade por los dos lados
Tipo de produto Escalera de tarima

Números de identificação e classificações

Número do artigo 51205
EAN/GTIN 4031405512054
Número do fabricante 051205
Número L L90110 409

Descrição

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio a doble cara
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Barandillas de doble cara y tiras de rodilla y pie para una posición segura (altura: 1.000 mm)
  • Cuatro ruedas giratorias autobloqueantes Ø 125 mm, 2 de ellas con freno
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3200 mm
  • Ancho del área base: 880 mm
  • Longitud del área base: 2070 mm
  • Altura: 2200 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1200 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R10
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x5 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 893 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta