LD M 23x1 6H

N.º do artigo: 511961
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Qualidade 6
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 6h
Tipo de rosca M
Rosca M23
Passo de rosca 1 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 511961
EAN/GTIN 4046122115204
Número do fabricante 511961
Número L L40130 1283

Descrição

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 23x1 tolerancia 6H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta