Camión de botellas de acero

N.º do artigo: 51122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro para botellas de acero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 51122
EAN/GTIN 4017976511221
Número do fabricante 51122
Número L L90080 930

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Portabotellas con seguridad de cadena. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Para 1 bombona de gas propano 11 kg Ø 300 mm o 33 kg Ø 318 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 100
Ancho total (mm): 560
Profundidad total (mm): 666
Altura total (mm): 1240
Número de botellas (pieza): 1
Diámetro de las botellas [mm]: 300/318
Capacidad (kg): 11/33
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta