Dispositivo de medición interno de 2 puntos, cabeza de tornillo de medición, 4-6,4 ″, 0,0005 ″

N.º do artigo: 511-844
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
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 511-844
EAN/GTIN 4946368613291
Número do fabricante 511-844

Descrição

Descripción:

Estos micrómetros integrados permiten realizar mediciones sin tener que cambiar los insertos de medición. Los dispositivos de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Una carrera larga del pistón garantiza una precisión asombrosa. Los puntos de contacto de metal duro (> 18 mm) garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operador en un 50%. Amplio rango de medición con subyunques.

Característica:

Precisión: 2 µm
División de la escala: 0,0005″.
Rango de medición: 4 - 6,4″.
Pulgada-Métrica: Pulgada

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta