Plataforma de trabajo rígida R13 con barandilla 5 peldaños

N.º do artigo: 51038
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 51038
EAN/GTIN 4031405510388
Número do fabricante 051038
Número L L90110 162

Descrição

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • Pasos de 220 mm de profundidad hechos de chapa de aluminio perforada con resistencia al deslizamiento certificada R 13
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Mayor seguridad gracias a la barandilla de un lado (altura: 600 mm). Esto se suministra libremente y se puede atornillar fácilmente (agujeros de perforación a la derecha como estándar)
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Ancho del área base: 830 mm
  • Longitud del área base: 1340 mm
  • Altura: 1580 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 1000 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa perforada de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta