Lima plana com cabo bicomponente 300

N.º do artigo: 510201 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço unitário com IVA
  • Forma: A
  • Descrição da forma: plano e rombo
  • Norma: DIN 7261

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte 2
Tipo de corte Meio-acabamento
Forma A
Descrição da forma plano e rombo
Superfícies limadas 3
Secção transversal 30×7 mm
Comprimento sem espigão 300 mm
incl. cabo de lima sim
Norma DIN 7261
Tipo de produto Lima de oficina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 510201 300
EAN/GTIN 4009215190618

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Ejecución:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas não abauladas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.
3 lados picados; ponta romba.
Lima de precisão com cabo de lima bicomponente ergonómico incorporado, com orifício para pendurar e práticos clipes com código de cores (vermelho, verde, amarelo) para identificação individual, por exemplo, do tamanho do corte.

Aplicación:

A lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Forma A

Nota:

Lima de precisão sem cabo disponível com o n.º 510200.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta