RM-BN7-0.7500-H7SA IC08 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 5100041
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5100041
EAN/GTIN 7291075200010
Número do fabricante 5100041
Número L L24220 148

Descrição

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Longitud del filo de corte (L) 0.421″ ,Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Longitud del filo de corte (L): 0.421″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): BN7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta