RM-BN7-19.000-H7SA IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 5100028
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5100028
EAN/GTIN 7291075186932
Número do fabricante 5100028
Número L L24220 177

Descrição

Descrição:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.7 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Longitud del filo de corte (L) 10.7 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 0.5 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta