Destornillador VDE Classic p. tornillos ranura. Aislam. completo hasta 1000 V CA/1500 V CC seg. IEC/EN 60900. Certificado VDE, trabajo seguro hasta 1000 V CA/1500 V CC. Mango delgado, compacto e ideal p. trabajos de precisión.

N.º do artigo: 5100.2 100 CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 5100.2 100 CN
EAN/GTIN 7610733240449
Número do fabricante PB 5100.2-100 CN
Número L L60060 2475

Descrição

Descripción:

  • Destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • para tornillos de ranura
  • certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • tamaño 8: consulte el grupo de artículos PB 5100 SL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta