Tenaza para carpintero recubiertos de plástico negro atramentado 210 mm

N.º do artigo: 51 01 210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Tenaza de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 51 01 210
EAN/GTIN 4003773023104
Número do fabricante 51 01 210
Número L L70010 388

Descrição

Descripción:

  • Tenazas con superficie de golpeo para clavar clavos
  • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 25,5mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta