Ruedas con neumáticos

N.º do artigo: 5098
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5098
EAN/GTIN 4017976350981
Número do fabricante 5098
Número L L90080 1158

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Ø de rueda x -ancho: 150 x 30 mm. Aumento de la altura de los estantes + 20 mm.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 150 x 30
Neumáticos: Neumáticos
Nota: para carro de acero inoxidable

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta