El recipiente de plástico está vacío.

N.º do artigo: 5073930
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Regleta para cubetas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5073930
EAN/GTIN 4010886507391
Número do fabricante 5073930
Número L L60160 454

Descrição

Descripción:

Para paneles con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

Característica:

  • Diseño: Soporte de plástico vacío para 8 llaves n.º 6
  • Anchura total [mm]: 53 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 68 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta