El recipiente de plástico está vacío para 12 llaves No. 6

N.º do artigo: 5070160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5070160
EAN/GTIN 4010886507018
Número do fabricante 5070160
Número L L60160 3998

Descrição

Descripción:

Para juegos de llaves dobles de boca nº 6
Se adapta a placas perforadas con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 113 mm
  • Altura total [mm]: 56 mm
  • Longitud total [mm]: 337 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta