LLAVE DINAMOMETRICA CON DISPARO

N.º do artigo: 50584005
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50584005
EAN/GTIN 4018754268979
Número do fabricante 50584005
Número L L60010 5973

Descrição

Descripción:

  • activadora
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease (Gr. 5-65)
  • Ajuste de flash con palanca de sujeción fácil de usar en el mango (tamaño 5-65)
  • Elemento de ajuste antideslizante de diseño ergonómico con hueco para el pulgar
  • Agarre de pacas optimizado para un trabajo sin fatiga
  • Señal de parada doble
  • Maria de escala doble N·m/ft·lb o. N·m/pulg.·lb (tamaño 5-80)
  • Disponible bajo pedido en versión N·m sin escala doble (tamaño 5-65)
  • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
  • Carga continua después de disparar o cargar contra la dirección funcional, por ejemplo Si los tornillos están atascados, no actúan sobre el mecanismo de liberación, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
Mostrar desviación ±4 %

Característica:

  • Gr.: a/5
  • Altura mm (h): 23 mm
  • Longitud [mm): 315 mm
  • LF: 288 mm
  • Rango de medición in-lb: 50-440 in·lb
  • Rango de medición N-m: 6-50 N·m
  • División de escala [E1]: 2 N·m
  • División de escala [E2]: 10 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 780 g
  • Anchura mm (b): 28 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta