Llave dinamométrica Service MANOSKOP® con receptáculo para herramienta de inserción. e No. 730NA / 2 40-180 INLB 40-180 in lb tamaño de herramienta 9x12 mm

N.º do artigo: 50581102
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
Comprimento total L 275 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50581102
EAN/GTIN 4018754295326
Número do fabricante 50581102
Número L L60010 6511

Descrição

Descrição:

  • activadora
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Ajuste rápido y preciso con ajuste rápido QuickSelect
  • Señal de parada doble
  • Muy fácil de leer a doble escala con distinción de color de pies·lb/pulg·lb
  • La carga continua después del disparo o las cargas contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afectan al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Mango de 2 componentes con zona blanda verde fácil de usar (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
Desviación de visualización ± 3 % (Gr.A/2: 4 %)

Característica:

  • División fina de la escala: 2 in·lb
  • Gr.: a/2
  • Altura mm (h): 23 mm
  • Longitud [mm): 275 mm
  • LF: 226 mm
  • Rango de medición ft-lb: 3-15 ft·lb
  • Rango de medición in-lb: 40-180 in·lb
  • División de escala [E1]: 10 in·lb
  • División de escala [E2]: 0,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 737 g
  • Anchura mm (b): 28 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta