Plataforma de trabajo móvil, ancho de escalón 600 mm, rejilla de acero 4 escalones

N.º do artigo: 50432
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Rodas sim
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50432
EAN/GTIN 4031405504325
Número do fabricante 050432
Número L L90110 420

Descrição

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • Profundidad de la plataforma: 460 mm
  • 240 mm pasos profundos
  • Expandible en una rejilla de 200 mm
  • Dos manijas deslizantes son estándar
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Inclinación: 45°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 200 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Gastos generales: 1250 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 200 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 790 mm
  • Clase antideslizante: R12
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Ancho de paso: 600 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta