Anillo roscado / GR UNJF 3/4-16 Tolerancia 3A LH

N.º do artigo: 503728
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: UNJF
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 3
Campo de tolerância a
Classe de tolerância 3 a
Tipo de rosca UNJF
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 503728
EAN/GTIN 4046122625833
Número do fabricante 503728
Número L L40130 4852

Descrição

Descrição:

Calibre de anillos de rosca / GR UNJF 3/4-16 Tolerancia 3A LH

Calibre de anillos de rosca
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta