Pinzas de agarre para material redondo

N.º do artigo: 503
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
Tipo de produto Mordaza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 503
EAN/GTIN 3148511810002
Número do fabricante 503
Número L L60130 5728

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Para agarrar y sujetar material redondoMordazas y cuerpo del alicate de chapa de aceroAjuste de la amplitud mediante tornilloCromado.

Característica:

  • A máximo [mm]: 90
  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 28
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 945

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta