Barandilla enchufable a la derecha para escaleras de plataforma de 7-8 peldaños

N.º do artigo: 50236
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50236
EAN/GTIN 4031405502369
Número do fabricante 050236
Número L L90110 1102

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de plataforma de un solo lado y de doble cara
  • Fácil instalación a través de un sistema plug-in sin herramientas
  • Versión enchufable solo en combinación con barandilla

Característica:

  • Anchura: 550 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1981 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta