GR M 70x1,5 6g

N.º do artigo: 502286
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Gutlehre
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6g
Tipo de rosca M
Rosca M70
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 502286
EAN/GTIN 4046122234165
Número do fabricante 502286
Número L L40130 328

Descrição

Descripción:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 70x1,5 tolerancia 6g

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta