GR M 60x1,5 6e

N.º do artigo: 502247
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância e
Classe de tolerância 6e
Tipo de rosca M
Rosca M60
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 502247
EAN/GTIN 4046122233502
Número do fabricante 502247
Número L L40130 3698

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 60x1,5 tolerancia 6e

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta