{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2285-1 | |
Tipo de calibre | Calibre Pasa | |
Qualidade | 6 | |
Campo de tolerância | g | |
Classe de tolerância | 6 g | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M4,5 | |
Passo de rosca | 0,35 mm | |
Tipo de produto | Anillo Pasa para roscas |
Número do artigo | 502074 | |
EAN/GTIN | 4046122230716 | |
Número do fabricante | 502074 | |
Número L | L40130 1254 |