GR M 32x1 6g izquierdo

N.º do artigo: 501963
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M32
Passo de rosca 1 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501963
EAN/GTIN 4046122229123
Número do fabricante 501963
Número L L40130 411

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 32x1 tolerancia 6g izquierdo

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta