Longitud de la plataforma de suspensión 2,4 m

N.º do artigo: 50189
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50189
EAN/GTIN 4031405501898
Número do fabricante 050189

Descrição

Descrição:

  • Extensión práctica a los pasos de plegado 50183 – 50186 (se requieren dos pasos de plegado)
  • Fijación fácil y rápida a cualquier altura del paso (también en el soporte superior)
  • Seguro y cómodo trabajando en un espacio espacioso
  • Superficie antideslizante a través de la placa de impresión de pantalla
  • Carga máxima: 300 kg / 2 personas
  • Los ganchos se suministran libremente (incl. Material de montaje)

Característica:

  • Ancho del área base: 490 mm
  • Longitud del área base: 2620 mm
  • Material: Aluminio, madera
  • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 480 mm
  • Longitud de la plataforma: 2400 mm
  • Clase antideslizante: R11
  • Paso/plataforma cubriendo: Impresión de pantalla de madera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta