Bloque anual TYFIX con aglomerante elástico 40 x 20 x 80 mm CMITTEL

N.º do artigo: 501861
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501861
EAN/GTIN 9003175018611
Número do fabricante 501861
Número L L50140 323

Descrição

Descrição:

El deslizamiento de mano TYFIX es un borrador de molienda para mejorar las superficies. Desbarbar, oxidar, pulir y eliminar la suciedad y la pintura es una de sus principales tareas. El TYFIX es un producto popular para la limpieza de electrodomésticos, ollas, etc. hechos de acero inoxidable y aluminio, especialmente en el hogar. También se puede utilizar para limpiar las juntas de baldosas sin problemas.

Característica:

  • Forma: 90TY 01002A TYFIX
  • Tamaño del grano: 100
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Especificación: CMITTEL
  • Dimensión (W x C x L): 40 x 20 x 80 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 80 mm

Vantagem:

  • Buena variedad
  • Aplicación universal

Vantagem:

  • Para desbarbar, oxidar, pulir y eliminar la suciedad y la pintura
  • Para la limpieza de electrodomésticos, ollas, etc. hechos de acero inoxidable y aluminio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta