Peldaños plegables acceso doble RAL 7016 4 peldaños

N.º do artigo: 50186
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Banqueta escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50186
EAN/GTIN 4031405501867
Número do fabricante 050186

Descrição

Descrição:

  • Paso de aluminio plegable
  • Tubos rectangulares estables en aluminio natural o con recubrimiento en polvo RAL 7016
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Gran soporte fabricado en chapa urdimbre de aluminio (330 x 475 mm) con orificio de agarre integrado
  • Opcionalmente ampliable con plataforma de montaje (segundo paso de plegado requerido)
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Protección de esparcimiento con dos cinturones perlong de alta resistencia
  • Fácil de transportar, almacenamiento que ahorra espacio (solo 208 mm de profundidad)
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de la columna: 73 mm
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 470 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 330 mm
  • Altura de la plataforma 990 mm
  • Longitud del paso: 1080 mm
  • Altura de trabajo: 2990 mm
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta