Escalón de montaje con barandilla 2 escalones

N.º do artigo: 50178
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Banqueta escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50178
EAN/GTIN 4031405501782
Número do fabricante 050178
Número L L90110 316

Descrição

Descripción:

  • Paso de montaje de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 510 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Mayor seguridad gracias a la barandilla de un lado (altura: 600 mm). Esto se suministra libremente y se puede atornillar fácilmente (agujeros de perforación a la derecha como estándar)
  • Carga máx. 300 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2400 mm
  • Ancho del área base: 570 mm
  • Longitud del área base: 550 mm
  • Altura de la columna: 59 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 510 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 400 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 2 niveles
  • Ejecución de pasos: Escalones

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta