GR M 20x2 6h

N.º do artigo: 501772
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 6h
Tipo de rosca M
Rosca M20
Passo de rosca 2 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501772
EAN/GTIN 4046122226214
Número do fabricante 501772
Número L L40130 2116

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 20x2 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta