Paso de montaje 4 pasos

N.º do artigo: 50174
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Banqueta escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50174
EAN/GTIN 4031405501744
Número do fabricante 050174
Número L L90110 748

Descrição

Descrição:

  • Paso de montaje de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 510 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máx. 300 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Ancho del área base: 640 mm
  • Longitud del área base: 1000 mm
  • Altura de la columna: 59 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 500 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 800 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Ejecución de pasos: Escalones

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta