Agente de tratamento líquido, 5 litros Cobre, latão COPPER

N.º do artigo: 501665 COPPER
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GMT
Índice 5 l
adequado para Cobre, latão - retificação e polimento
valor pH 3,3 %
Dosagem 2 % - 4 %
Tipo de produto Agente de tratamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501665 COPPER
EAN/GTIN 4062406372910
Número do fabricante 501665 COPPER

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
INOX
 
CuZn
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Compounds (produtos de tratamento líquidos ou em pó) são adicionados no processo a húmido em retificadoras deslizantes. Estes elementos aumentam o rendimento de lixamento e limpam as peças de trabalho e os corpos abrasivos.

Aplicación:

Adicionar o Compound à água de processo no tanque de água, apenas na dosagem especificada. O copo graduado fornecido com a retificadora deslizante facilita a dosagem correta.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar envios urgentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta