Agente de tratamento em pó, 5 kg Aço, aço inoxidável CLEAN

N.º do artigo: 501657 CLEAN
(5,22 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GMT
adequado para Aço, aço inoxidável - retificação e polimento
valor pH 12 %
Dosagem 2 % - 3 %
Tipo de produto Agente de tratamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501657 CLEAN
EAN/GTIN 4062406773885
Número do fabricante 501657 CLEAN

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Compounds (produtos de tratamento líquidos ou em pó) são adicionados no processo a húmido em retificadoras deslizantes. Estes elementos aumentam o rendimento de lixamento e limpam as peças de trabalho e os corpos abrasivos.

Aplicación:

Adicionar o Compound à água de processo no tanque de água, apenas na dosagem especificada. O copo graduado fornecido com a retificadora deslizante facilita a dosagem correta.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar envios urgentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta