Corpo abrasivo de porcelana Cilindro (oblíquo) 0406CA

N.º do artigo: 501585 0406CA
Novo produto
(15,02 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GMT
Abrasivo Porcelana
Grau de finura Pulido
Comprimento 6 mm
Diâmetro 4 mm
Descrição da forma Cilindro (oblicuo)
Índice 3 kg
Tipo de produto muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501585 0406CA
EAN/GTIN 4067263130710
Número do fabricante 501585 0406CA

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Os corpos abrasivos de porcelana (sem grão abrasivo) não têm nenhum efeito de desbaste.

Aplicación:

Para polir e alisar todos os materiais. Gera superfícies homogéneas e brilhantes. Ideal como etapa posterior após o pré-lixamento com corpos abrasivos de cerâmica e de plástico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta