Corpo abrasivo de plástico Pirâmide 1010P

N.º do artigo: 501575 1010P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GMT
Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Largura 10 mm
Altura 10 mm
Descrição da forma Pirâmide
Índice 25 kg
Tipo de produto Corpo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501575 1010P
EAN/GTIN 4062406372842
Número do fabricante 501575 1010P

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Os corpos abrasivos de plástico (grão de lixa de corindo com aglomerado de plástico) possuem uma baixa densidade e um corpo portante mais macio. Isto permite um processamento suave e os corpos abrasivos não ficam obstruídos. Efeito abrasivo significativamente menor em comparação com corpos abrasivos de cerâmica.
Resultados de retificação fina a polimento.

Aplicación:

Para retificação fina e para trabalhos de rebarbagem leves em materiais macios, como alumínio, cobre e plástico. Atinge uma qualidade de superfície muito elevada com um brilho mate.
Forma piramidal para peças de trabalho com cantos e reentrâncias.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta