GR M 12x1,25 4h

N.º do artigo: 501540
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 4
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 4h
Tipo de rosca M
Rosca M12
Passo de rosca 1,25 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501540
EAN/GTIN 4046122222599
Número do fabricante 501540
Número L L40130 3268

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 12x1,25 tolerancia 4h

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta