Corpo abrasivo de cerâmica Cilindro (oblíquo) 0305CA

N.º do artigo: 501530 0305CA
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GMT
Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Grau de finura grosso
Comprimento 5 mm
Diâmetro 3 mm
Descrição da forma Cilindro (oblíquo)
Índice 25 kg
Tipo de produto Corpo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501530 0305CA
EAN/GTIN 4062406372712
Número do fabricante 501530 0305CA

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Os corpos abrasivos cerâmicos (grão de lixa de corindo com aglomerado de cerâmica) são os corpos abrasivos por vibração mais utilizados e têm uma aplicação universal. Densidade e efeito abrasivo muito elevados.
versão de alto rendimento para um tempo de processamento curto. Abrasão própria reduzida, longa vida útil.

Aplicación:

Para processos rápidos de rebarbagem e arredondamento de arestas e como fase preliminar para o polimento de aço, aço inoxidável e outras ligas de aço. Também é adequado para o processamento preliminar de plástico e metais não ferrosos, com o risco de os corpos abrasivos ficarem obstruídos mais rapidamente e o efeito abrasivo ser reduzido.
A forma cilíndrica (oblíqua) é ideal para processamento de superfícies (plana, superfície de forma livre).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta