Corpo abrasivo de cerâmica Triângulo (oblíquo) 1015TA

N.º do artigo: 501515 1015TA
Novo produto
(7,19 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GMT
Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Grau de finura grosso
Comprimento 15 mm
Altura 10 mm
Descrição da forma Triângulo (oblíquo)
Índice 3 kg
Tipo de produto Corpo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501515 1015TA
EAN/GTIN 4067263129585
Número do fabricante 501515 1015TA

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Os corpos abrasivos de cerâmica (grão abrasivo de corindo com ligante de cerâmica) são os corpos abrasivos deslizantes mais usados e são de uso universal. Densidade muito elevada e efeito abrasivo.
Versão de alto rendimento para tempo de processamento curto. Autoabrasão reduzida, longa vida útil.

Aplicación:

Para rebarbar rapidamente, arredondar arestas e como fase preliminar para o polimento de aço, aço inoxidável e outras ligas de aço. Também adequado para o processamento grosseiro de plástico e metais não-ferrosos, com o risco de obstrução mais rápida dos corpos abrasivos e redução do efeito abrasivo.
A forma de triângulo (oblíquo) é a forma mais universal.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta