GR M 105x3 6g

N.º do artigo: 501490
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M105
Passo de rosca 3 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501490
EAN/GTIN 4046122221776
Número do fabricante 501490
Número L L40130 3144

Descrição

Descripción:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 105x3 tolerancia 6g

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta