GR M 105x1,5 6g

N.º do artigo: 501488
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M105
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501488
EAN/GTIN 4046122221752
Número do fabricante 501488
Número L L40130 1150

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 105x1,5 tolerancia 6g

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta