Retificadora deslizante (2 litros) com estação de separação GMT2

N.º do artigo: 501310 GMT2
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da máquina L1 750 mm
Largura da máquina B1 400 mm
Altura da máquina 285 mm
Profundidade interior da cuba T2 85 mm
Volume da cuba 2 l
⌀ interior da cuba 100 mm
⌀ exterior da cuba 220 mm
Faixa de rotação 3.000 r.p.m.
Peso total 20 kg
Consumo energético 50 W
Tensão de rede 230 V
Frequência de rede 50 Hz
Tipo de produto Máquina de rectificado deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501310 GMT2
EAN/GTIN 4067263130741
Número do fabricante 501310 GMT2

Descrição

Ejecución:

Retificadora deslizante GMT2 em construção compacta, para o processamento final automatizado de peças de dimensão pequena a média.
  • Motor de alto rendimento com faixa de rotação definida.
  • Calha de aço (2 l) com camada de poliuretano.
  • Estação de separação amovível para a separação manual de peça de trabalho e meio abrasivo.
  • Separação sem esforço graças ao dispositivo de inclinação ergonómico.
  • Controlo intuitivo através do painel de controlo com função de temporizador.
  • Trabalho silencioso e sem pó graças à tampa transparente.

Aplicación:

Utilização preferencial para rebarbar peças rotativas e de fresagem, bem como peças de trabalho produzidas com impressão 3D. Adequado para metais e plásticos. O passo subsequente de polimento está igualmente incluído no espetro de desempenho desta máquina. Recomenda-se um processamento a seco puro (não é necessário composto).

Volumen de suministro:

1 retificadora deslizante com painel de comando e estação de separação amovível, 1 filtro de separação com padrão de orifícios de 10 mm, 1 filtro de separação com padrão de orifícios de 18 mm, 1 corpo abrasivo de cerâmica (3 kg), triangular, grosso (n.º 501505 0606T), 1 corpo abrasivo de cerâmica (3 kg), triangular (oblíquo), grosso (n.º 501515 1015TA), 1 corpo abrasivo de cerâmica (3 kg), cilíndrico (oblíquo), grosso (n.º 501525 0305CA), 1 corpo abrasivo de porcelana (3 kg), cilíndrico (oblíquo), polimento (n.º 501585 0406CA), 1 caixa para acondicionamento (n.º 964486 EF4070), 1 GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (n.º 088001 500), 1 pano de limpeza de alto rendimento 3M (n.º 089190 BLUE)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta