Kit de ruedas de acero inoxidable para escalera de plataforma con acceso por un lado

N.º do artigo: 50120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50120
EAN/GTIN 4031405501201
Número do fabricante 050120

Descrição

Descripción:

  • Para uso en exteriores
  • Para la auto-asamblea
  • Incl. Anudadores y tornillos
  • Especifique el número de orden de la escalera de podio para la que se requiere el kit de campo

Característica:

  • Material: Acero inoxidable, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta