Barandilla para la escalera de la plataforma accesible desde un lado, 3 escalones

N.º do artigo: 50114
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50114
EAN/GTIN 4031405501140
Número do fabricante 050114
Número L L90110 977

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para las escaleras del podio se puede caminar por un lado
  • Para auto-ensamblaje a la izquierda o derecha del ascenso

Característica:

  • Anchura: 649 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1040 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta