Rodillo de muelle para peldaños de plataforma conductor de electricidad con freno

N.º do artigo: 50112
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50112
EAN/GTIN 4031405501126
Número do fabricante 050112

Descrição

Descripción:

  • Para las escaleras del podio
  • Rodillo con eje y resorte
  • Por favor, especifique el número de orden de la escalera del podio

Característica:

  • Anchura: 57 mm
  • Altura: 273 mm
  • Longitud: 138 mm
  • Material: Acero galvanizado, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Eléctricamente conductor con cerradura
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta