Escalera de plataforma de acceso unilateral con rodillos de resorte de aluminio acanalado 6 peldaños

N.º do artigo: 50106
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Rodas sim
Acessibilidade de un lado
Tipo de produto Escalera de tarima

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50106
EAN/GTIN 4031405501065
Número do fabricante 050106
Número L L90110 128

Descrição

Descrição:

  • Escaleras de plataforma de un solo lado hechas de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3500 mm
  • Ancho del área base: 940 mm
  • Longitud del área base: 1750 mm
  • Altura: 2440 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Anchura exterior superior: 651 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1440 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Altura del paso/del peldaño: 25 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 952 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta