AR M 7x0,75 6g izquierdo

N.º do artigo: 500961
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
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M7
Passo de rosca 0,75 mm
Tipo de produto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 500961
EAN/GTIN 4046122211746
Número do fabricante 500961
Número L L40130 2893

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 7x0,75 tolerancia 6g izquierdo

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta