Plataforma plegable accesible por ambos lados 2x2 escalones

N.º do artigo: 50094
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Acessibilidade por los dos lados
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50094
EAN/GTIN 4031405500945
Número do fabricante 050094
Número L L90110 115

Descrição

Descripción:

  • Plataforma de trabajo plegable fabricada en aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Banda de rodadura superior: 520 x 330 mm
  • Conexión rígida de dos lados
  • Fácil de transportar, almacenamiento de ahorro de espacio
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Ancho del área base: 560 mm
  • Longitud del área base: 620 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Altura de la plataforma 460 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 2x2 pasos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta